Hager - Kit interphone solaire 1 log. (combiné+base secteur+badge+platine+coffret tech.) - LCP01S

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Kit interphone solaire 1 log. (combiné+base secteur+badge+platine+coffret tech.)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • technique d'installation - autre

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - argent

  • avec vidéo - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599430009723

Réf. Sonepar

05083000972

Réf. Fournisseur

LCP01S

Réf. Commerciale

Hager

nombre de postes intérieurs:

1

technique d'installation:

autre

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

avec vidéo:

Non

mode de pose du poste intérieur:

autre

mode de pose de la platine de rue:

autre

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de postes intérieurs:

1

nombre max. de platines de rue:

4

peut être connecté à un smartphone:

Non

communication interne:

Oui

mains libres:

Non

avec fonction jour/nuit:

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

Kit interphone solaire 1 log. (combiné+base secteur+badge+platine+coffret tech.)

Les Atouts de l'article:

Interphone radio idéale pour la rénovation, 1 logementInterphone 400 m de portée radio en champ libre, simple à installer et sans travaux. Combiné mobile avec grand écran LCD multi-applications.Alimentation solaire du coffret technique

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.