Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Kit juxtaposition vertical lg 300 - FZ771A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Kit juxtaposition vertical lg 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610701553

Réf. Sonepar

05083070155

Réf. Fournisseur

FZ771A

Marque

Hager

modèle:

autre

matériau:

plastique

largeur:

250 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

10 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

Kit juxtaposition vertical lg 300

Les Atouts de la gamme:

Le système univers (IP 44, IP 54 et IP 65) permet de réaliser des distributions électriques basse tension jusqu'à 630 A pour les bâtiments tertiaire aussi bien en tant que tableau général en puissance limitée ou puissance surveillée qu’en tableau divisionnaire dans les projets tarif vert.
Une armoire monobloc compacte et ingénieuse garantie d'un rendu impeccable sans difficultés d’application.

Avantages :
  • Fixation murale rapide;
  • Entrées et sorties de câbles souples à grande capacité pour passage des câbles facile grâce aux ouvertures préfabriquées sur les côtés et à l’arrière protégées par plaques clipsées;
  • Porte amovible et réglable;
  • Pieds de protection pour limiter les risques de détérioration pendant la manutention sur chantier ou à l’atelier;
  • Goulotte de jonction à clipser pour un ajustement parfait sur le mur

Caractéristiques :

univers IP44
Disponible en 13 tailles, Armoires métalliques, Classe II, Hauteurs : 500, 650, 800, 1100, 1400 mm, Profondeur : 205 mm, Largeurs : 300 à 1050 mm

univers IP55
Disponible en 19 tailles, Armoires métalliques, Classe II, Hauteurs : 500, 550, 800, 1050, 1300, 1850 mm, Profondeurs : 275 ou 350 mm, Largeurs : 550 à 1300 mm

univers IP65
Disponible en 5 tailles, Armoires polyester renforcé, Classe II, Classement au feu : 960 °C, Hauteurs : 550, 850 et 1150 mm, Profondeur : 300 mm, Largeurs : 600 et 850 mm

Outil de conception :
La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad.T disponible sur le site web hager.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.