Hager - Kit, NewVegaD,300x500mm, Disj.h3+ 250A(In 160A) avec bloc différentiel - FD02K2

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant de fonctionnement nominal - 160 A

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 500 mm

  • profondeur - 147 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250612548934

Réf. Sonepar

05083254893

Réf. Fournisseur

FD02K2

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles:

4

courant de fonctionnement nominal:

160 A

hauteur:

300 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

147 mm

avec couvercle:

Oui

plaque de recouvrement en plastique:

Oui

adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Oui

équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

équipé d'un disjoncteur:

Non

adapté à un interrupteur de tension sur zéro:

Non

équipé d'un interrupteur de tension sur zéro:

Non

adapté à un commutateur:

Non

équipé d'un commutateur:

Non

avec borne de distribution:

Non

Kit, NewVegaD,300x500mm, Disj.h3+ 250A(In 160A) avec bloc différentiel

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.