Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Kit, NewVegaD, 300x500mm, pour disjoncteur branchement + compteur électrique - FD02F2

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec couvercle

  • nombre de pôles - 2

  • nombre d'interrupteurs - 0

  • courant nominal - 60 A

  • indice de protection (IP) - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250617860550

Réf. Sonepar

05083786055

Réf. Fournisseur

FD02F2

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

avec couvercle

nombre de pôles:

2

nombre d'interrupteurs:

0

courant nominal:

60 A

indice de protection (IP):

IP00

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

300 mm

largeur:

500 mm

profondeur:

147 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

positionnement sur système de rail:

universel

couvercle/porte transparent(e):

Non

mécanisme derrière un couvercle/une porte:

Oui

Kit, NewVegaD, 300x500mm, pour disjoncteur branchement + compteur électrique

Les Atouts de l'article:

Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.