Hager - Kit, NewVegaD, pour compteur électrique + disjoncteur triphasé 450x500mm - FD03Z1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
nombre d'interrupteurs - 0
courant nominal - 160 A
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250617860574
Réf. Sonepar
05083786057
Réf. Fournisseur
FD03Z1
Marque
Hager
nombre de pôles:
3
nombre d'interrupteurs:
0
courant nominal:
160 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
450 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
147 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
positionnement sur système de rail:
universel
couvercle/porte transparent(e):
Non
mécanisme derrière un couvercle/une porte:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




