Hager - Kit platine perforée réglable en profondeur h300mm - FD02C2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec cadre/support de montage - Non
avec barre profilée - Non
avec couvercle - Oui
hauteur - 300 mm
largeur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3250617860536
Réf. Sonepar
05083786053
Réf. Fournisseur
FD02C2
Réf. Commerciale
Hager
avec cadre/support de montage:
Non
avec barre profilée:
Non
avec couvercle:
Oui
hauteur:
300 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
147 mm
profondeur d'encastrement:
147 mm
Kit platine perforée réglable en profondeur h300mm
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.
Les Atouts de l'article:
Gamme de coffrets totalement modulables pour l’habitat le tertiaire. Associablesen hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableauxjusqu’à 160A.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.