Hager - Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 780 mm - ZAX012

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 780 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle complet

  • matériau - acier

  • largeur - 780 mm

  • hauteur - 640 mm

  • profondeur - 315 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250611072119

Réf. Sonepar

05083107211

Réf. Fournisseur

ZAX012

Réf. Commerciale

Hager

modèle:

socle complet

matériau:

acier

largeur:

780 mm

hauteur:

640 mm

profondeur:

315 mm

adapté à la largeur de boîtier:

780 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

315 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

gris

capacité de charge max.:

90 kg

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

Kit support mural hauteur 640 mm pour armoire KVS largeur 780 mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.