Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Kit Sx bloc de connection aval IS233 pour unité fonctionnelle pour x630 P630 4P - UCSX300B4P

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • entraxe - 250 mm

  • hauteur - 240 mm

  • largeur - 262 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616378902

Réf. Sonepar

05083637890

Réf. Fournisseur

UCSX300B4P

Marque

Hager

nombre de rails DIN:

0

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

entraxe:

250 mm

hauteur:

240 mm

largeur:

262 mm

profondeur:

103 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec rail de bus:

Oui

Kit Sx bloc de connection aval IS233 pour unité fonctionnelle pour x630 P630 4P

Les Atouts de l'article:

Le système d'équipement Sx permet de faire évoluer le tableau sous tension. Pour plus d'information, rapprochez vous de votre contact commercial.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.