Hager - Kit Sx châssis fixe H150 pour unité fonctionnelle P160 - UCSX1560BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
entraxe - 150 mm
hauteur - 149 mm
largeur - 603 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3250616378674
Réf. Sonepar
05083637867
Réf. Fournisseur
UCSX1560BK
Marque
Hager
nombre de rails DIN:
0
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
entraxe:
150 mm
hauteur:
149 mm
largeur:
603 mm
profondeur:
217 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
avec rail de bus:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le système d'équipement Sx permet de faire évoluer le tableau sous tension. Pour plus d'information, rapprochez vous de votre contact commercial.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.





