Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Kit Sx cloisonnement horizontal L600 pour unité fonctionnelle - UCSX600FH

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - non traité

  • hauteur - 3 mm

  • largeur - 562 mm

  • pour ouvertures de connecteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616379039

Réf. Sonepar

05083637903

Réf. Fournisseur

UCSX600FH

Marque

Hager

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

hauteur:

3 mm

largeur:

562 mm

pour ouvertures de connecteur:

Non

résistant aux arcs électriques:

Non

Kit Sx cloisonnement horizontal L600 pour unité fonctionnelle

Les Atouts de l'article:

Le système d'équipement Sx permet de faire évoluer le tableau sous tension. Pour plus d'information, rapprochez vous de votre contact commercial.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.