Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Kit Sx unité fonctionnelle mobile pour P250 4P IS233 - UCSX262B4

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • entraxe - 200 mm

  • hauteur - 190 mm

  • largeur - 562 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616378841

Réf. Sonepar

05083637884

Réf. Fournisseur

UCSX262B4

Marque

Hager

nombre de rails DIN:

0

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

entraxe:

200 mm

hauteur:

190 mm

largeur:

562 mm

profondeur:

112 mm

possibilité de montage en saillie:

Oui

avec rail de bus:

Oui

Kit Sx unité fonctionnelle mobile pour P250 4P IS233

Les Atouts de l'article:

Le système d'équipement Sx permet de faire évoluer le tableau sous tension. Pour plus d'information, rapprochez vous de votre contact commercial.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.