Hager - Kit voyant LEDs pour TXB344 et TYBS794A - TG308


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation d'énergie - 0.087 W
flux lumineux de la source - 0.07 lm
couleur - rouge
tension nominale - 1.8 V
courant nominal - 30 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES SYSTEME TEBIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250615873088
Réf. Sonepar
00010587308
Réf. Fournisseur
TG308
Réf. Commerciale
Hager
consommation d'énergie:
0.087 W
flux lumineux de la source:
0.07 lm
couleur:
rouge
tension nominale:
1.8 V
courant nominal:
30 mA
angle de rayonnement:
65 °
type de tension:
DC
diamètre:
5 mm
longueur:
37 mm
durée de vie nominale moyenne:
10000 h
Les Atouts de l'article:
Kit de 4 LED adaptés au module TX308
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’accessoires du système KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de mettre en service une installation KNX ainsi de l’agrémenter.
Elle regroupe les types de produits suivants :
- Accessoires et bornes de connexion bus KNX
- Stations météorologiques et capteurs de température
- Coupleurs de média KNX
- Ecrans de contrôle et accessoires de montage
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.