Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - L 2753 Embout de fermeture LFS 30045 - L2753UNLA

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - L 2753 Embout de fermeture  LFS 30045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 45 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - autre

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740292337

Réf. Sonepar

00011029233

Réf. Fournisseur

L2753UNLA

Marque

Hager

hauteur:

30 mm

largeur:

45 mm

modèle:

gauche/droite

matériau:

autre

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

0

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-5...60 °C

L 2753 Embout de fermeture LFS 30045

Les Atouts de l'article:

Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.