Hager - L 2756 Té LFS 30045 RAL 9010 - L27569010

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - L 2756 Té LFS 30045            RAL 9010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 45 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740292986

Réf. Sonepar

00011029298

Réf. Fournisseur

L27569010

Marque

Hager

hauteur:

30 mm

largeur:

45 mm

couleur:

blanc

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtu

hauteur sortante:

30 mm

largeur sortante:

45 mm

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

type de fixation:

perforation du fond

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP30

température d'utilisation:

-5...90 °C

L 2756 Té LFS 30045 RAL 9010

Les Atouts de l'article:

Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.