Hager - L 2756 Té LFS 30045 zingué - L2756VERZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 30 mm
largeur - 45 mm
couleur - autre
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740292948
Réf. Sonepar
00011029294
Réf. Fournisseur
L2756VERZ
Marque
Hager
hauteur:
30 mm
largeur:
45 mm
couleur:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
hauteur sortante:
30 mm
largeur sortante:
45 mm
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
type de fixation:
perforation du fond
numéro RAL:
0
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP30
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Les goulottes en acier LFS sont la solution idéale pour distribuer les courants forts et faibles dans les locaux demandant une protection mécanique accrue
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


