Hager - Lampe de secours débrochable - EE960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 230...230 V
type de tension - AC
puissance de la source lumineuse - 1 W
source lumineuse - lampe à incandescence
longueur - 51 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250612259601
Réf. Sonepar
00010225960
Réf. Fournisseur
EE960
Marque
Hager
tension assignée (Ue):
230...230 V
type de tension:
AC
puissance de la source lumineuse:
1 W
source lumineuse:
lampe à incandescence
longueur:
51 mm
indice de protection (IP):
IP20
avec prise:
Non
finition du raccordement électrique:
fixation à borne/vis
avec détecteur crépusculaire:
Non
matériau:
plastique
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.




