Hager - Manchons d'accouplement vector IP55 - VZ754

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fil (M..) - 32
entrée de câble - rond
sans halogène - Oui
modèle - ouvert
dimension du filetage PG - 21
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250616667549
Réf. Sonepar
00010666754
Réf. Fournisseur
VZ754
Marque
Hager
taille de fil (M..):
32
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Oui
modèle:
ouvert
dimension du filetage PG:
21
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Non
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de la gamme:
Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


