Hager - micromodule filaire 4 entrées contacts + 4 sorties voyants, EASY/ETS, KNX Secure - TYBS794A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 8
tension d'entrée - 5...5 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACTIONNEURS TEBIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250610050545
Réf. Sonepar
05083005054
Réf. Fournisseur
TYBS794A
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
8
tension d'entrée:
5...5 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Non
avec affichage LED:
Oui
type de tension d'entrée:
DC
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP30
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
consommation d'énergie:
18 W
Les Atouts de la gamme:
La gamme des actionneurs KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de réaliser une action physique sur commande du bus KNX.
On y retrouve des produits à installer :
- En saillie
- En encastré
- Sur rail DIN
- Eclairage
- Chauffage
- Ouvrants
- Contacts libres de potentiels
- La plupart sont multi-applications, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés pour de l’éclairage sur une partie de leurs sorties et les autres sorties peuvent être utilisées pour les volets par exemple.
- Ils sont disponibles avec des bornes à connexion rapide
- Ils se déclinent en plusieurs niveaux de puissances
- Ils sont disponibles en 2 niveaux de fonctions (TXA et TYA)
- Leur paramétrage peut être réalisé sous ETS et sous le mode EASY (pour les références en TXxxx uniquement)
Les gammes d’actionneurs KNX hager sont disponibles en 2 séries :
- TX :
Leur niveau de fonction est basique.
Ils sont donc parfaits pour les installations à faible complexité ou pour sur lesquelles il faut limiter le coût de l’installation.
- TY :
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.