Hager - Minuterie multifonction SanVis - EMS005B

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • type de tension de commande 1 - AC

  • retardement du déclenchement - 0.5...10 min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3250612339938

Réf. Sonepar

00010233993

Réf. Fournisseur

EMS005B

Marque

Hager

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

retardement du déclenchement:

0.5...10 min

fonction:

électronique

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

64 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

250...250 V

type de tension de commande 2:

AC

fréquence de tension de commande 2:

50...60 Hz

courant de commutation assigné:

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves:

100 mA

type de commutation:

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction:

autre

réarmement:

réarmable

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2300 W

charge max. de lampe fluorescente:

3600 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

1000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1000 VA

puissance max. de commutation LED:

400 W

Minuterie multifonction SanVis

Les Atouts de l'article:

Les minuteries permettent de faire des économies d'énergie par une coupure automatique de l'éclairage en fin de temporisation (cage d'escalier, couloir, cave, garage, …).

Les Atouts de la gamme:

Les minuteries permettent d’économiser de l’énergie par une coupure automatique de l’éclairage en fin de temporisation (cage d'escalier, couloir, cave, garage, ). Jusqu'à 10% d'économies d'énergie. La fonction préavis informe de l'extinction imminente.

Optimisez la consommation d’énergie de vos bâtiments grâce à nos solutions de gestion d’éclairage. Retrouvez la qualité et la fiabilité Hager pour chacun de vos projets : minuterie, télévariateur, détecteur de mouvement et détecteur de présence, interrupteur crépusculaire et horloge astronomique
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.