Hager - Module 1 sortie variation 200W encastré (non LED) - TYB691F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- système de bus KNX - Oui 
- autres systèmes de bus - sans 
- modèle - module de commande 
- mode de pose - encastré 
- nombre de sorties - 1 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ACTIONNEURS TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250616059429
Réf. Sonepar
05083605942
Réf. Fournisseur
TYB691F
Marque
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
module de commande
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Non
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
50...210 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel
tension:
230...230 V
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


