fin de vie

Hager - Module 4 entrées analogique - TYF784

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Module 4 entrées analogique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - tebis TX

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • modèle - module de base

  • nombre d'entrées - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616059986

Réf. Sonepar

05083605998

Réf. Fournisseur

TYF784

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

tebis TX

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

modèle:

module de base

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

avec affichage LED:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

grandeur d'entrée de tension:

Oui

grandeur d'entrée de courant:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Module 4 entrées analogique

Les Atouts de l'article:

module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.