fin de vie

Hager - Module de chauffage 1 sortie 230VAC encastré - TYB641A

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Module de chauffage 1 sortie 230VAC encastré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616059948

Réf. Sonepar

05083605994

Réf. Fournisseur

TYB641A

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Non

nombre d’entrées numériques:

3

Courant de coupure max. (charge résistive):

0.6 A

nombre de sorties:

1

courant de sortie max.:

0.025 A

tension de commutation:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP20

Module de chauffage 1 sortie 230VAC encastré

Les Atouts de l'article:

module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.