fin de vie

Hager - Module de chauffage 6 sorties 230VAC encastré - TYF646T

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Module de chauffage 6 sorties 230VAC encastré

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • grandeur de commande continue - Oui

  • grandeur de commande commutable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616059931

Réf. Sonepar

05083605993

Réf. Fournisseur

TYF646T

Marque

Hager

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

grandeur de commande continue:

Oui

grandeur de commande commutable:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

fonction de protection des vannes:

Oui

commutation manuelle:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

Courant de coupure max. (charge résistive):

0.05 A

nombre de sorties:

6

courant de sortie max.:

0.05 A

tension de commutation:

24...24 V

indice de protection (IP):

IP20

Module de chauffage 6 sorties 230VAC encastré

Les Atouts de l'article:

module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.