Hager - Module d'extension 4 sorties analogique - TYF684E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - tebis TX
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
modèle - extension
nombre de sorties - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACTIONNEURS TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250616059955
Réf. Sonepar
05083605995
Réf. Fournisseur
TYF684E
Marque
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
tebis TX
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
modèle:
extension
nombre de sorties:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
avec affichage LED:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
courant de sortie:
20...20 mA
tension de sortie:
0...10 V
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des fonctions standards.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité. Leader de solutions et de services pour les installations électriques. Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


