fin de vie

Hager - Module encastrable 1 sortie volet roulant + 2 entrées radio - RTM692G

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Module encastrable 1 sortie volet roulant + 2 entrées radio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • Puissance de coupure max. - 690 W

  • nombre max. de sorties de store vénitien - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3250615988843

Réf. Sonepar

05083598884

Réf. Fournisseur

RTM692G

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose:

encastré

Puissance de coupure max.:

690 W

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

nombre d'entrées:

2

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

0

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

3 A

fonction commutation:

Non

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

Module encastrable 1 sortie volet roulant + 2 entrées radio

Les Atouts de la gamme:

L’alarme logisty alma radio et 100% connectée : votre atout sécurité. Une offre complète pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Une visualisation instantanée des lieux grâce aux caméras et détecteurs à prise d’images. Une détection extérieure pour alerter avant-même l’effraction. Une installation simple et facile guidée pas à pas, depuis l’application. Des offres packagées pour plus de simplicité.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.