Hager - Module KNX 1 sortie variation éclairage 600W / voie / ETS - TYA661BN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - module de commande
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACTIONNEURS TEBIS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3250616059368
Réf. Sonepar
05083605936
Réf. Fournisseur
TYA661BN
Réf. Commerciale
Hager
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
module de commande
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
1
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
600...600 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel
courant de commande max.:
2300 mA
puissance max. de commutation LED:
120 W
tension:
30...30 V
fonctionnement en parallèle possible:
Non
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
module de commande KNX permettant le pilotage de charge. Programmable avec les outils de programmation KNX, il permet d'automatiser des éclairages compatibles avec la variation de l'éclairage
Les Atouts de la gamme:
La gamme des actionneurs KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de réaliser une action physique sur commande du bus KNX.
On y retrouve des produits à installer :
- En saillie
- En encastré
- Sur rail DIN
- Eclairage
- Chauffage
- Ouvrants
- Contacts libres de potentiels
- La plupart sont multi-applications, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés pour de l’éclairage sur une partie de leurs sorties et les autres sorties peuvent être utilisées pour les volets par exemple.
- Ils sont disponibles avec des bornes à connexion rapide
- Ils se déclinent en plusieurs niveaux de puissances
- Ils sont disponibles en 2 niveaux de fonctions (TXA et TYA)
- Leur paramétrage peut être réalisé sous ETS et sous le mode EASY (pour les références en TXxxx uniquement)
Les gammes d’actionneurs KNX hager sont disponibles en 2 séries :
- TX :
Leur niveau de fonction est basique.
Ils sont donc parfaits pour les installations à faible complexité ou pour sur lesquelles il faut limiter le coût de l’installation.
- TY :
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.