Hager - Module LED, commande d´eclairage, 230V, sans Neutral - 168001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
tension nominale (Un) - 230...230 V
courant nominal - 0.0004 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011334499541
Réf. Sonepar
05083449956
Réf. Fournisseur
168001
Réf. Commerciale
Hager
application:
bouton à contact maintenu
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
0.0004 A
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
consommation électrique nominale:
0.4 mA
Les Atouts de la gamme:
L’appareillage iconique avec un style authentique des années 30 : artistique, chaleureux, unique. Avec l’appareillage mural 1930, découvrez une collection de boutons d’exception pour les intérieurs les plus raffinés.
La gamme d’interrupteurs rotatifs au look vintage est désormais disponible avec une touche de lumière délicate.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.