Hager - Moulure ATA 12x20 BP L=2,10m - ATA122009010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 24 mm
hauteur - 13 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740864305
Réf. Sonepar
00011086430
Réf. Fournisseur
ATA122009010
Réf. Commerciale
Hager
couleur:
blanc
largeur:
24 mm
hauteur:
13 mm
traitement de la surface:
non traité
matériau:
plastique
type de fixation:
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
avec connecteur de conduit:
Non
section transversale utile:
240 mm²
feuille de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP40
livraison sur rouleau:
Non
transparent:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
finition du couvercle:
séparé
traitement antibactérien:
Non
estampages:
Non
qualité du matériau:
PVC
longueur:
2100 mm
température d'utilisation:
-5...65 °C
numéro RAL:
9010
sans halogène:
Non
Les Atouts de l'article:
Moulure ATA 12x20 blanc paloma L=2,10m