Hager - Moulure Ateha 20x50mm 2 compartiments, Marron - ATA205018014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 52 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 2000 mm
couleur - marron
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4012740865241
Réf. Sonepar
00011086524
Réf. Fournisseur
ATA205018014
Réf. Commerciale
Hager
largeur:
52 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
marron
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
1
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
section transversale utile:
900 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
8014
type de fixation:
perforation du fond
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Oui
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...65 °C
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.