Hager - Moulure Ateha 20x75mm 3 compatiments, Marron - ATA207528014

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Moulure Ateha 20x75mm 3 compatiments, Marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 74 mm

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - marron

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740865395

Réf. Sonepar

00011086539

Réf. Fournisseur

ATA207528014

Réf. Commerciale

Hager

largeur:

74 mm

hauteur:

20 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

marron

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

2

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

1296 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

8014

type de fixation:

perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...65 °C

Moulure ATA 20x75 2 cloisons Marron

Les Atouts de la gamme:

Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.