Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Obturateur en bande pour coffrets vector IP55 6 modules RAL 7035 gris clair - VZ413

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Obturateur en bande pour coffrets vector IP55 6 modules RAL 7035 gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 6

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 54 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250616664135

Réf. Sonepar

00010666413

Réf. Fournisseur

VZ413

Marque

Hager

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

6

largeur:

110 mm

hauteur:

54 mm

couleur:

gris

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

7035

Obturateur en bande pour coffrets vector IP55 6 modules RAL 7035 gris clair

Les Atouts de la gamme:

Découvrez l'offre de coffrets de distribution pour la réalisation de vos tableaux électriques de l'habitat. gamma+, vector et volta2 sont des solutions complètes en saillie ou en encastré, plastiques ou métalliques pour tous les modes de pose : réhausse, bac d'encastrement ou goulotte.
Bénéficiez d'une installation facile, rapide et robuste avec notre solution de fixation en 1/4 de tour Quickfix
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.