Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hager - Obturateurs en bande 12 modules pour volta - P012

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Obturateurs en bande 12 modules pour volta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 12

  • largeur - 54 mm

  • hauteur - 7 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010330611926

Réf. Sonepar

00010061192

Réf. Fournisseur

P012

Réf. Commerciale

Hager

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

12

largeur:

54 mm

hauteur:

7 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9010

Le P012 est un obturateur en bande 12 modules pour enveloppes volta de Hager. C'est une solution idéale pour assurer la sécurité des personnes et une finition parfaite des rangées modulaires dans les tableaux électriques.

Les Atouts de l'article:

Idéal pour combler les espaces modulaires vides dans un tableau.

Les Atouts de la gamme:



Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.