Hager - Obturateurs en bande 6 Modules, RAL 9010 pour mini gamma ou gamma - JP001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur en nombre de modules - 6
largeur - 110 mm
hauteur - 54 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3250613560010
Réf. Sonepar
00010356001
Réf. Fournisseur
JP001
Réf. Commerciale
Hager
matériau:
plastique
largeur en nombre de modules:
6
largeur:
110 mm
hauteur:
54 mm
couleur:
blanc
traitement de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9010
Les Atouts de l'article:
Idéal pour combler les espaces modulaires vides dans un tableau.
Les Atouts de la gamme:
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.