Hager - Pack pile lithium bobinée 3,6V 17Ah - MPU01X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité - 17000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
modèle - lithium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LOGISTY ALMA / SEPIO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599435015378
Réf. Sonepar
05083501537
Réf. Fournisseur
MPU01X
Réf. Commerciale
Hager
capacité:
17000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
modèle:
lithium
longueur:
40 mm
hauteur, borne comprise:
60 mm
largeur:
45 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc d'alimentation pour relais Alarme sepio
Les Atouts de la gamme:
Une offre complète d’accessoires communs aux alarmes logisty alma et sépio : piles, batteries, badges, ou encore détection techniques..
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.