Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Panneau avant, Pièce de rechange, pour armoires de distribution KVS, taille 1 - ZAY77627

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Panneau avant, Pièce de rechange, pour armoires de distribution KVS, taille 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - plastique

  • largeur - 780 mm

  • hauteur - 256 mm

  • profondeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250611074168

Réf. Sonepar

05083107416

Réf. Fournisseur

ZAY77627

Marque

Hager

modèle:

obturateur

matériau:

plastique

largeur:

780 mm

hauteur:

256 mm

profondeur:

35 mm

type d'encastrement:

échafaudage

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Panneau avant, Pièce de rechange, pour armoires de distribution KVS, taille 1

Les Atouts de la gamme:

La gamme KVS en polyester renforcé de fibres de verre IP44 est destinée à la réalisation des coffrets et armoires de distribution à l'extérieur des bâtiments. Ses nombreux atouts en font par exemple une solution idéale pour la distribution électrique de grappes de bornes de recharges de véhicule électrique. Résistance IK10, sécurité grâce à l'isolation classe II et aux kits d'équipement interne plastronnables du système univers, maîtrise de la température interne des équipement et lutte contre la condensation grâce à un système de ventilation naturelle réalisé par des canaux d'aération intégrés dans le toît. Design strié anti-affichage. Pose au mur, sur console, au sol sur dalle ou en enterré sur pied en fond de fouille. La mise en enveloppe est réalisée en 3D à l'aide du logiciel de conception gratuit hagercad disponible sur le site web hager.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.