Hager - Passage de mur pour goulotte de climatisation CLM 50 x 65 mm Blanc paloma - CLM5006561


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - chaperon 
- largeur de goulotte - 65 mm 
- profondeur de goulotte - 50 mm 
- couleur - blanc 
- matériau - plastique 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
4012740209823
Réf. Sonepar
00011020982
Réf. Fournisseur
CLM5006561
Marque
Hager
type d'accessoire/pièce détachée:
chaperon
largeur de goulotte:
65 mm
profondeur de goulotte:
50 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
numéro RAL:
9010
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.
Les Atouts de la gamme:
Idéal pour la climatisation et les pompes à chaleur, le système de goulottes de distribution CLM permet de faire cheminer vos liaisons cuivre et vos tuyaux de condensats en intérieur ou en extérieur.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


