Hager - Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien - TYA670WD2

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250618502497

Réf. Sonepar

05083850249

Réf. Fournisseur

TYA670WD2

Marque

Hager

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

1

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

64

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

110...240 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

6 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Oui

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Passerelle 1 voie DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien, jusqu'à 64 ballasts DALI2 unitairement ou groupé. Intègre les fonctions minuterie, forçage, 16 scènes, les séquences, les blocages. Compatible uniquement sous ETS

Les Atouts de l'article:

Passerelle de communication KNX/Dali2 destinée à piloter les éclairage DALI2 sur le bus KNX. Cette passerelle permet de gérer jusqu'à 64 drivers DALI et jusqu'à 32 groupes d'éclairage. La TY670W embarque la fonction tunable white, en plus des fonctions ON

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la gamme de passerelles de communication KNX permettant d’interfacer le bus KNX avec d’autres protocoles ou réseaux.

Cette gamme comporte :
  • Interface KNX USB
  • Routeur KNX/IP
  • Passerelle KNX/DALI
  • Passerelle Alarme KNX
  • Passerelle compteur d’énergie KNX
  • Passerelle impulsion/KNX
  • Passerelle KNX/EnOcean
  • Passerelle téléphonique

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.