Hager - Passerelle 2 voies DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien - TYFS672D

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Passerelle 2 voies DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • largeur en nombre de modules - 4

  • nombre de canaux - 2

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250610050231

Réf. Sonepar

05083005023

Réf. Fournisseur

TYFS672D

Marque

Hager

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

largeur en nombre de modules:

4

nombre de canaux:

2

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

nombre d'appareils max. par canal:

64

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

tension de fonctionnement:

110...240 V

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

6 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Oui

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Passerelle 2 voies DALI2/KNX RGBW + variation de blanc / cycle circadien, jusqu'à 2x 64 ballasts DALI2 unitairement ou groupé. Intègre les fonctions minuterie, forçage, 16 scènes, les séquences, les blocages et est compatible KNX Secure.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez la gamme de passerelles de communication KNX permettant d’interfacer le bus KNX avec d’autres protocoles ou réseaux.

Cette gamme comporte :
  • Interface KNX USB
  • Routeur KNX/IP
  • Passerelle KNX/DALI
  • Passerelle Alarme KNX
  • Passerelle compteur d’énergie KNX
  • Passerelle impulsion/KNX
  • Passerelle KNX/EnOcean
  • Passerelle téléphonique

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.