Hager - Pièce de recouvrement de support d'appareillage pour plinthe SL20055 noir - SL20055AF9011

HAGER SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 55 mm

  • couleur - autre

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740873765

Réf. Sonepar

05083087376

Réf. Fournisseur

SL20055AF9011

Réf. Commerciale

Hager

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

55 mm

couleur:

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9011

décoration:

sans

température d'utilisation:

5...60 °C

Pièce de recouvrement de support d'appareillage pour plinthe SL20055 noir

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.