Hager - Pièce de recouvrement de support d'appareillage pour plinthe SL20080 alu - SL20080AFD1

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pièce de recouvrement de support d'appareillage pour plinthe SL20080 alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur du câble pour plinthe - 20 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 80 mm

  • couleur - aluminium

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740873833

Réf. Sonepar

05083087383

Réf. Fournisseur

SL20080AFD1

Réf. Commerciale

Hager

profondeur du câble pour plinthe:

20 mm

hauteur du câble pour plinthe:

80 mm

couleur:

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

sens de montage:

horizontal

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

décoration:

autre

température d'utilisation:

5...60 °C

Pièce de recouvrement de support d'appareillage pour plinthe SL20080 alu

Les Atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.

Les Atouts de la gamme:

Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.