Hager - Pièce recouvrement support d'appareillage pour plinthe SL15100 noir - SL15100AF9011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur du câble pour plinthe - 15 mm
hauteur du câble pour plinthe - 100 mm
couleur - autre
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740873697
Réf. Sonepar
05083087369
Réf. Fournisseur
SL15100AF9011
Marque
Hager
profondeur du câble pour plinthe:
15 mm
hauteur du câble pour plinthe:
100 mm
couleur:
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL:
9011
décoration:
sans
température d'utilisation:
-5...65 °C
Les Atouts de l'article:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, le système de plinthes SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les Atouts de la gamme:
Facile à mettre en œuvre et d'une finition parfaite, la gamme de plinthes SL est la plus esthétique du marché. Le système SL convient parfaitement pour la rénovation ou l'extension d'installations dans l'habitat ou les locaux professionnels.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


