Hager - Pied design officea pour colonne mobile noir - DEFF

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pied design officea pour colonne mobile noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 33 mm

  • couleur - noir

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - laqué à l'eau

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740212359

Réf. Sonepar

00011021235

Réf. Fournisseur

DEFF

Marque

Hager

hauteur:

33 mm

couleur:

noir

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

laqué à l'eau

sans halogène:

Oui

ajustable:

Non

numéro RAL:

9011

Pied design officea pour colonne mobile noir

Les Atouts de l'article:

Idéal pour les besoins d'alimentation des postes de travail. Vides ou équipées, les colonnes et colonnettes trouvent leur place dans tous les espaces tertiaires alimentés par le sol ou le faux-plafond.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.