Hager - Pied suspension 700-1300mm - DABZAB7009016

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pied suspension 700-1300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 30 mm

  • hauteur de profil - 30 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud et revêtu

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740015677

Réf. Sonepar

05083001567

Réf. Fournisseur

DABZAB7009016

Marque

Hager

largeur de profil:

30 mm

hauteur de profil:

30 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud et revêtu

couleur:

blanc

modèle:

profil en U bilatéral

longueur:

1300 mm

charge maximum supportée:

0.2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9016

poids:

3.3 kg

Pied suspension 700-1300mm

Les Atouts de l'article:

Unique sur le marché, le système de chemin de câbles design permet d'alimenter les postes de travail en distribution sous-plafond. Il peut également supporter les éclairages et alimenter les colonnes mobiles.

Les Atouts de la gamme:

Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d’énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.