Hager - Pile de rechange 1/2AA 3V - TG402

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pile de rechange 1/2AA 3V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 970 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES SYSTEME TEBIS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3250615874023

Réf. Sonepar

00010587402

Réf. Fournisseur

TG402

Marque

Hager

tension nominale:

3 V

capacité:

970 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

1

modèle:

lithium

longueur:

25.1 mm

hauteur, borne comprise:

25 mm

largeur:

15 mm

diamètre:

14.75 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

12 g

Pile de rechange 1/2AA 3V

Les Atouts de l'article:

Parce qu'un système fiable est un système où chaque composant est d'une grande qualité, les composants systèmes Hager vous permettrons de mettre en place des installations sûres.

Les Atouts de la gamme:

La gamme d’accessoires du système KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de mettre en service une installation KNX ainsi de l’agrémenter.
Elle regroupe les types de produits suivants :
  • Accessoires et bornes de connexion bus KNX
  • Stations météorologiques et capteurs de température
  • Coupleurs de média KNX
  • Ecrans de contrôle et accessoires de montage

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.