Hager - Pile de rechange 1/3N 3V - TG403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 160 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES SYSTEME TEBIS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3250615874030
Réf. Sonepar
00010587403
Réf. Fournisseur
TG403
Marque
Hager
tension nominale:
3 V
capacité:
160 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
1
modèle:
lithium
longueur:
11.4 mm
hauteur, borne comprise:
11 mm
largeur:
11 mm
diamètre:
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
4 g
Les Atouts de l'article:
Parce qu'un système fiable est un système où chaque composant est d'une grande qualité, les composants systèmes Hager vous permettrons de mettre en place des installations sûres.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’accessoires du système KNX regroupe l’ensemble des produits permettant de mettre en service une installation KNX ainsi de l’agrémenter.
Elle regroupe les types de produits suivants :
- Accessoires et bornes de connexion bus KNX
- Stations météorologiques et capteurs de température
- Coupleurs de média KNX
- Ecrans de contrôle et accessoires de montage
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


