Hager - Pile lithium 2x 3.6V/4Ah - BATLI26


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 3.6 V
capacité - 4000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LOGISTY ALMA / SEPIO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599435013527
Réf. Sonepar
00078501352
Réf. Fournisseur
BATLI26
Réf. Commerciale
Hager
désignation des dimensions:
autre
tension nominale:
3.6 V
capacité:
4000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
modèle:
lithium
longueur:
60 mm
hauteur, borne comprise:
57 mm
largeur:
29 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
Les Atouts de l'article:
Pile Alimentation type 2R6 - compatible gamme sepio = détecteurs de mouvement + interface filaire/radio S230-22X, compatible gamme LS = claviers
Les Atouts de la gamme:
Une offre complète d’accessoires communs aux alarmes logisty alma et sépio : piles, batteries, badges, ou encore détection techniques..
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.