Hager - Pile lithium 3,6 volts, 4 Ah - BATLI05

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Pile lithium 3,6 volts, 4 Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 4000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3599435000473

Réf. Sonepar

00078500047

Réf. Fournisseur

BATLI05

Réf. Commerciale

Hager

tension nominale:

3.6 V

capacité:

4000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

50.5 mm

hauteur, borne comprise:

97 mm

largeur:

29 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

596 g

Pile lithium 3,6 volts, 4 Ah

Les Atouts de l'article:

Pile Alimentation type 2R6 - non compatible gammes L3000, LS et SEPIO

Les Atouts de la gamme:

Une offre complète d’accessoires communs aux alarmes logisty alma et sépio : piles, batteries, badges, ou encore détection techniques..

Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.