Hager - Pile lithium 7,2V/13AH - BATLI02


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 7.2 V
capacité - 13000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LOGISTY ALMA / SEPIO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599435000442
Réf. Sonepar
00078500044
Réf. Fournisseur
BATLI02
Réf. Commerciale
Hager
tension nominale:
7.2 V
capacité:
13000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
modèle:
lithium
longueur:
82 mm
hauteur, borne comprise:
84 mm
largeur:
69.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
Les Atouts de l'article:
Pile Alimentation type 2R20 - non compatible gammes L3000, LS et SEPIO
Les Atouts de la gamme:
Une offre complète d’accessoires communs aux alarmes logisty alma et sépio : piles, batteries, badges, ou encore détection techniques..
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés par un professionnel qualifié.
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.