Hager - Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 190mm PVC rigide RAL 7035 gris clair - FB6019027035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 190 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4012740137652
Réf. Sonepar
00011013765
Réf. Fournisseur
FB6019027035
Marque
Hager
largeur:
190 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP30
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.
Les Atouts de la gamme:
L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Quelques mots du fabricant :
Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.


