Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hager - Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 230mm PVC rigide RAL 7035 gris clair - FB6023027035

HAGER SAS
CopieCopie
Hager - Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 230mm PVC rigide RAL 7035 gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 230 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740137676

Réf. Sonepar

00011013767

Réf. Fournisseur

FB6023027035

Marque

Hager

largeur:

230 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

7035

température d'utilisation:

-5...60 °C

Plaque arrière pour goulotte lifea p 60mm h 230mm PVC rigide RAL 7035 gris clair

Les Atouts de l'article:

Le sytème RK est la solution esthétique idéale pour faire la jonction entre l'armoire ou le coffret électrique et leur conduit d'alimentation ou de départ.

Les Atouts de la gamme:

L’offre beha-set répond à toutes les exigences des professionnels du câblage des armoires électriques dans le tertiaire et l’industrie.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Quelques mots du fabricant :

Efficacité énergétique, mobilité électrique, gestion intelligente des bâtiments ou encore sécurité.
Leader de solutions et de services pour les installations électriques.
Hager est à vos côtés, pour répondre aux besoins de vos clients.